主画像

シートカバー200L 200品番金網台車用の「シートカバー」 エヌケーキャリーキャスター 72189498 シートカバー200L 200品番金網台車用の「シートカバー」 エヌケーキャリーキャスター 72189498

200品番金網台車用の「シートカバー」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72189498 品番シートカバー200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水・防塵・防犯に効果的で、着脱容易なシートカバーです。
両サイドはファスナー付きで開閉が簡単にできます。
ファスナーはシートの上面から60mm下が開閉できます。
※降雨の状況により、ファスナー部分から雨水が染み込む場合もあります。
シートカバーは、若干余裕を持たせて作ってありますので、カバーを
被せた状態でも、カバーの上からハンドルが握れるので、そのまま台車の走行が可能です。

材質ターポリン(防水性有り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×525×760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする