曜日別特売
RS50-2B23TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189873

RS50-2B23TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189873
RS50-2B23TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189873

スプロケット 2BタイプRS50-2B23TQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数23
チェーンNo.RS50
内容量1個注文コード72189873品番RS50-2B23TQ
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
チェーンNo.
RS50
ハブ長さL(mm)
50
歯数
23
外径Do(Φmm)
125
概略質量(kg)
3.2
仕様
ハブ径DH(mm):99 ピッチ円直径DP(mm):116.59 穴径d(mm)下穴:15.9 穴径d(mm)最大:67 歯先仕様:歯先硬化処理品
形状
2B
シリーズ
RS標準下穴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする