曜日別特売
RS40-2B26TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189986

RS40-2B26TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189986
RS40-2B26TQ スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン 72189986

スプロケット 2BタイプRS40-2B26TQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数26
チェーンNo.RS40
内容量1個注文コード72189986品番RS40-2B26TQ
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
チェーンNo.
RS40
ハブ長さL(mm)
40
歯数
26
外径Do(Φmm)
112
概略質量(kg)
2.2
仕様
ハブ径DH(mm):91 ピッチ円直径DP(mm):105.36 穴径d(mm)下穴:12.7 穴径d(mm)最大:62 歯先仕様:歯先硬化処理品
形状
2B
シリーズ
RS標準下穴
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする