主画像

グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190076 品番FJ-130BR-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。

形状自在車 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)37 取付高(mm)176 取付寸法(mm)100×56 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)124×89 自重(g)1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする