主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの キャスター
エヌケーキャリーキャスターの プレート式キャスター
エヌケーキャリーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハイグレードベアリング入りキャスター・大径Φ150mm・自在車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72190155
品番
NKJ-150BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
40
取付高(mm)
190
取付寸法(mm)
100×56
車輪
ベアリング入り車輪/自在車
取付穴径(Φmm)
11
取付座(mm)
134×90
自重(g)
1890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません