ロングノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72190399 品番90224
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端部のみが開閉する特殊機構を採用しており、限られたスペースでもアクセスが可能です。一般的なロングノーズプライヤーと比較してジョーを長く設計しているため、より狭く深い場所でも先端部が確実に届き、作業性を向上させています。

用途深く狭い箇所へのアプローチが必要な作業全般に 材質先端ペンチ部:S45C 寸法(mm)ペンチ部:230 全長(mm)350 質量(g)350 先端寸法(mm)60 開き幅(mm)先端:40 熱処理先端ペンチ部:焼き入れ焼き戻し 46〜53HRC ハンドル寸法(mm)120 メッキ先端ペンチ部:クロムメッキにてベーキング処理 (割れ防止) 済
注意
※本来の目的以外では、使用しないで下さい。
※非絶縁工具なので、電気が流れている箇所には使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする