NAME LAND i-ma

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72190505 品番KL-SP100-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ネームランドイーマ KL-SP100のブラックモデル
キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルプリンタ―
ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応
場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ

電源
ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です
書体
LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版)
LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)
スマホ・PC搭載書体
※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります
バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】KL-SP100-BK
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル BK 質量(g)約710(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5※高さは足を含んだサイズです 入力方式スマホ 対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24 印字密度200dpi 最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時) 最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時) カッターハーフカット機能つきオートカッター バイオマスプラ(BP)マーク認定
取扱説明書:(11.29MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする