NAME LAND i-ma

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190566 品番XR-12SACN1
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シナモロール(黒文字 幅12mm・長さ3m)
シナモロールがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。

バイオマス配合率(%)

【バイオマスプラマーク】XR-12SACN1
テープ幅(mm)12 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)3 テープ地色ブルー 文字色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057 バイオマスプラ(BP)マーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする