カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の ラベルライター
カシオ計算機の ネームランド
NAME LAND i-ma
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72190575
品番
XR-12SAKU1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クロミ(黒文字 幅12mm・長さ3m)
クロミがデザインされたテープで、お名前付けやラッピングなどかわいいラベルが作成できます。
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】XR-12SAKU1
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
3
テープ地色
パープル
文字色
黒
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 057
バイオマスプラ(BP)マーク
認定