Mini-ITXケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190609 品番Meshroom S No PCI WT
参考基準価格(税別)¥20,436 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「MESHROOM S」人気を博しました SSUPD 社のフルメッシュ構造ケース「MESHLICIOUS」の後継に当たるケースです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドなGPU もサポートできる画期的なケースでした。 「MESHROOM S」ではさらに拡張性が向上し、サイズは「MESHLICIOUS」とほぼ変わらないにもかかわらず、ATX、M-ATX にも対応します。(※本モデルはライザーケーブル無しモデルです) さらには次世代GPUを見据え、最大4スロットのGPUにも対応いたします。 最大で2基の280mm ラジエーターをサポートしており、カスタム水冷 PC にもオススメのケースとなっております。 「MESHROOM S」は、ブラック、グレイ、グリーン、ブルーの 4 色展開となっております。 ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのコンパクト PC を作りたいという自作ユーザーにとって至高のケースと言えるでしょう。

材質スチール 質量(kg)2.95 高さ(mm)【CPUクーラー制限(3スロット時)】74まで【CPUクーラー制限(4スロット時)】54まで 電源ATX、SFX-L、SFX、サイズ/奥行170mm(ファンのみ搭載時)/160mm(ラジエーター搭載時)まで 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×167×362 寸法(長さL×幅W)(mm)【拡張カードスペース制限(ATX MB)】314×120、追加脚付きで325×120【拡張カードスペース制限(ITX MB)】332×152、追加脚付きで343×152 ケーブルライザ/付属無し 対応マザーボードMini-ITX/M-ATX/ATX(ATXマザーボード、M-ATXマザーボード使用時にGPUを挿す場合はオプションの長いPCIe X16ライザーカードが必要です。) 拡張スロット数3(スモールフォームGPUの場合)/4(フルフォームGPUの場合)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする