パノラマネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190776 品番FE9192-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

VIVOTEKが提供する12MP全方位AIカメラです。 12メガピクセルの超高解像度センサーを搭載しており、非常に鮮明な全方位映像を取得できます。 360°全方位監視が可能なフィッシュアイレンズを採用しており、死角の少ない監視ができます。 WDR Pro 技術により、明暗差の大きい環境でも高い視認性を確保できます。 Smart VCA(高度映像解析)に対応しており、誤報を削減しながら人物や動体を高精度に検知できます。 ビジョン・オブジェクト分析に対応しており、AIを活用した高度な映像解析が可能です。 トレンドマイクロ IoT セキュリティを搭載しており、サイバー攻撃からカメラを保護できます。 ローカル・デワープ(歪み補正)機能により、フィッシュアイ映像を用途に応じて補正して表示できます。 VIVOTEK の VAST Security Station や VORTEX VSaaS と連携し、Deep Search による高速・高精度検索が利用できます。 屋内向けのコンパクト設計で、さまざまな天井や空間に設置しやすい構造になっています。 PoE(Power over Ethernet)に対応しており、電源と通信を一本のLANケーブルでまかなうことができます。

仕様RAM:2GB 質量(g)353 外形寸法(mm)Φ82×122 消費電力(W)最大 9 レンズ固定焦点 最大解像度2944×2944 フラッシュ8GB 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) コネクタRJ-45コネクタ(10/100Mbps ネットワーク/PoE 接続用) 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0 インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 イメージセンサー1/2.3プログレッシブ CMOS in 4056×3040
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする