注意
※スチール(t2.3) シルバー/レッドペイント扉付
※文字入り
※ クロス貼り壁面専用の製品です。
※それ以外の壁面には取付けはできません。
※標準ステッカー併用を推奨致します。
※内容積 : W220×D155×H565mm
※対応ボンベ
※粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
※強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
※強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、
※消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。
※詳しくはお問い合わせください。
※専用ブラケット(別売) BRN-0093