注意
※DC警報ブザー付
※扉なし
※文字標識ステッカー ST-172-KG付
※内容積 : W245×D155×H660mm
※対応ボンベ
※粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
※強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
※強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、
※消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。
※詳しくはお問い合わせください。
※ブラケット(別売) BRN-0021