注意
※アクリル スモーク扉付
※文字入り
※標準ステッカー併用を推奨致します。
※床置式消火器ケースは、ご使用環境によって床・壁に変色や劣化を及ぼす可能性があります。
※内容積 : W255×D165×H660mm
※対応ボンベ
※粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
※強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
※強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、
※消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。
※詳しくはお問い合わせください。