NK-WN単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72195001 品番NK108WNX3P100A
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

仕様変更に迅速かつ柔軟に対応が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷軽減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。

付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ4×55、なべ小ねじM4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子R38-8S 質量(kg)0.56 備考単3中性線欠相保護、定格動作電圧135V、定格過電圧動作時間0.5秒以内 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2 フレームAF100 定格電流(A)100 適合電線(mm2)〜60 保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護 端子構造圧着端子用 M8 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200
注意
※色:白色になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする