クロックス TM シューズ クラシック ブラック 10001-001_Bシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード72195028 品番10001-001_B22
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

軽い履き心地です。防臭性に優れています。

仕様【オートクレーブ】不可 材質クロスライト樹脂 ブラック サイズ(cm)22 アズワン品番3-9382-01 洗濯方法丸洗い可
注意
※クラシック
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする