サンポーウェルズ
サンポーウェルズの 調剤・与薬用品
サンポーウェルズの 服薬管理
サンポーウェルズの 投薬トレー
お薬束(R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3色)
注文コード
72195098
品番
KW30001
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一包化薬を管理する薬箱です。約1ヶ月分をまとめて充填できます。引っぱって切るだけの簡単操作で服薬管理ができます。収納に便利な箱型です。
落ち着いた和色で朝・昼・夕など複数回に対応します。
仕様
WAカラー 1セット 3色
材質
紙
色
レッド/ベージュ/グリーン
質量(g)
約50/個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×130×130
アズワン品番
66-0035-16
注意
※組み立て式
※用法シールは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません