成分精製水、グリセリン、プロパンジオール、水飴、シュガースクワラン、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、エイジツエキス、サンザシエキス、タイソウエキス、リンゴエキス、グレープフルーツエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、パイナップルセラミド、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、フェノキシエタノール、香料
本体寸法(mm)115×165×3
内容量(mL)23
有効成分アラントイン、グリチルリチン酸ジカリウム
アズワン品番69-4699-67
医薬品医療機器等法医薬部外品