エアドクター (R) CRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72195150 品番CR-238
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

シンプルな操作で適正な圧力管理で床ずれを防止します。エアマットレスのベーシックモデル。

仕様840×1920×90mm セット内容エアマットレス(エアセル20本)・エアポンプ・専用カバー 材質エアセル/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、ベースシート/ナイロンオックスすべり止め加工布 電源AC100V 5W 50/60Hz 電源コード(m)4 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)840×1920×90 アズワン品番7-2244-01 ポンプサイズ(幅)244×(奥行)89×(高さ)179mm
注意
※マット併用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする