シャワー用ストレッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72195211 品番-
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥229,900
販売価格(税別)
209,000

サイドレールは、より安全性を高めた2点ロック機構です。マットは取り外しができます。ベッドには水はけ穴が付いています。シンプルなステンレス製ストレッチャーです。

仕様厚手メッシュマットタイプ 材質本体/ステンレス(SUS304)、厚手メッシュマット/フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%) 質量(kg)35 キャスター(mm)Φ125(4輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)548×1970×750 アズワン品番7-3272-02
注意
※付属品
※▼患者固定用ベルト×2本
※▼専用カゴ×1個
※▼厚手メッシュマット×1枚
※▼マット固定用ベルト×6本
※入浴及び搬送時には必ず患者固定用ベルトをお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする