ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ベスケアアルコール綿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
72195308
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため衛生的に使用可能です。
仕様
パックタイプ 1パック 200枚入
成分
(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量
材質
綿100%
寸法(mm)
40×40、パック:127×127×70
アズワン品番
7-6208-12
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※指定医薬部外品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000