曜日別特売
1290M-S メラミン天板作業台 両面式 ナビス(アズワン) 72195405

1290M-S メラミン天板作業台 両面式 ナビス(アズワン) 72195405
1290M-S メラミン天板作業台 両面式 ナビス(アズワン) 72195405

メラミン天板作業台 両面式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-7970-06注文コード72195405品番1290M-S
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥280,500
販売価格(税別)
255,000
仕様両面式材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)寸法(mm)1200×900×800キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150引出し数(片面あたり)3個引出し内寸法(mm)300×425×125アズワン品番7-7970-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする