曜日別特売
1875C-S 作業台 キャスター付き 片面式 ナビス(アズワン) 72195606

1875C-S 作業台 キャスター付き 片面式 ナビス(アズワン) 72195606
1875C-S 作業台 キャスター付き 片面式 ナビス(アズワン) 72195606

作業台 キャスター付き 片面式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番7-7973-12注文コード72195606品番1875C-S
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥139,700
販売価格(税別)
127,000

用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。

仕様片面式材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)寸法(mm)1800×750×800キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)150アズワン品番7-7973-12引出し取付可能数(片面あたり)4個引出し有効内寸法(mm)317×365×100
注意
※本体に引出しは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,000/税込12,100
北海道地方数量1につき11,000/税込12,100
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする