アイソレーションガウン イエロー 袖口ニット加工 IGD-PKCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×10枚) 注文コード72195667 品番IGD-PKC-100
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,840
販売価格(税別)
14,400

静電防止加工された生地により着脱し易くチリ・ホコリの付着を防ぎます。ニット袖です。

仕様【首回り】テープ留め 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 イエロー 加工【袖口】ニット アズワン品番8-624-52 ひも長(mm)870×2 身幅(cm)74 身丈(cm)117 生地目付28gsm
注意
※サンプルは、-02をご用意しております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする