仕様●トレー横展開タイプ●トレー引出し方式:左右スライド方式(飛び出し防止ストッパー付き)●天板昇降方式:板バネ式
材質フレーム/スチール(焼付塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンドル/ステンレス
質量(kg)25
キャスター(mm)Φ100エラストマー製(四輪ダブルストッパー付き(旋回・車輪の同時ロック))
天板寸法(mm)400×570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×660×930〜1130
天板高さH(mm)900〜1100
アズワン品番8-874-01
有効寸法(mm)下部フリースペース:約300×450×240、付属トレー:1段目/342×242×69(アルティアハーフトレー浅型・8-5866-17)、2段目/335×235×144(アルティアハーフトレー深型・8-5866-18)