保温庫 SUS製バスケット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72195737 品番GY-03
参考基準価格(税別)¥680,000 販売価格(税込) ¥746,900
販売価格(税別)
679,000
付属品ステンレスバスケットSB75(7-4574-03)×3個、SB150(7-4574-04)×2個 材質本体・架台・バスケット/ステンレス(SUS304)、窓/ガラス 質量(kg)50(架台を除く) 高さ(mm)架台:400 外形寸法(mm)750×520×1500 電源AC100V 50/60Hz 3.5A キャスター(mm)Φ75ウレタン製(対角ストッパー付き) 有効内寸(mm)バスケット:550×350×70 取付ピッチ(mm)【バス】ケット:50ピッチ×9段 アズワン品番8-879-01 庫内寸法(mm)有効:610×425×720 庫内容量(L)186
注意
※架台含む
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする