プライベートロビーベンチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライトブルー 仕様ライトブルー 注文コード72195841 品番PLB-800PB
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000
この商品は色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ゆったり座れる衝立付きベンチ。周りからの視界を遮る衝立付きのロビーベンチです。広い座面でゆったり座れます。座面は座り心地の良いソフトウレタンを使用し立ち上がりやすい傾斜と座面高さで設計されています。背もたれは肩甲骨のあたりまで包み込むハイバックタイプで腰にフィットするように傾斜をつけています。別売のテーブルは飲用水などを置くのに便利です。

仕様ライトブルー 材質本体フレーム/スチール(塗装仕上げ)、クッション/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)) 寸法(mm)【座面】800×450×450 ライトブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×640×1320 アズワン品番8-925-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする