ロビーベンチ 両端ひじ置き付 ARESシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キウイ 幅(mm)1200 注文コード72195999 品番ARES1200-G
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥112,200
販売価格(税別)
102,000
この商品は色・幅など8種類から選べます 他の種類を見る

レザーはアルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

付属品工具 仕様1200×610×420×760mm キウイ 材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/抗菌レザー張り(次亜塩素酸ナトリウム対応) 幅(mm)1200 キウイ 奥行(mm)610 座高(mm)420 アズワン品番9-1550-03
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする