ピッチP(mm)15.875リンク内幅W(mm)9.53ピン径D(mm)5.09形状RS-SCタイプユニット(192L)最大許容張力(kN)4.31概略質量(kg/m)1.3仕様チェーン仕様:NP リンクプレート厚さt1(mm):2 リンクプレート厚さt2(mm):2 リンクプレート幅H1(mm):15 リンクプレート幅H2(mm):13 ローラ径R(mm):10.16 最大温度範囲(℃):-10~80 最大許容速度(m/min):60 樹脂カバーh1(mm):7.7 樹脂カバーh2(mm):11.8 樹脂カバーL(mm):29 樹脂カバー仕様:普通 樹脂カバー色:白色