小児用カラフル診察台 TB-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72196699 品番 TB-T5015PK
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,490
販売価格(税別)
45,900

お子様の身長に合わせてサイズを選べます。アルコールや次亜塩素酸酸で清拭ができます。アジャスター付きです。お子様に人気なアニマル柄ご用意しています。

仕様500×1500×600mm ピンク 材質マットカバー/防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(塗装仕上げ) 質量(kg)20 ピンク 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1500×600 アズワン品番9-1571-05
注意
※組み立て式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする