ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72196875 品番 LS-06BB
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900

消灯後8時間ほどの間張地の縁が青白く光り続けます。夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており次亜塩素酸による清拭も可能です。

仕様モカ 材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ 幅(mm)600 モカ 奥行(mm)580 座高(mm)400 アズワン品番9-1589-01
注意
※組立式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする