ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の チェア 施設用
ナビス(アズワン)の ロビーチェア 施設用
ロビーベンチ 夜光タイプ・背付き 600×580×400/670mm LS-06シリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72196909
品番
LS-06BG
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
消灯後8時間ほどの間張地の縁が青白く光り続けます。夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。張地は抗菌・防汚レザーを使用しており次亜塩素酸による清拭も可能です。
仕様
キウイ
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ
幅(mm)
600
色
キウイ
奥行(mm)
580
座高(mm)
400
アズワン品番
9-1589-04
注意
※組立式(要工具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません