曜日別特売
DRD85WPG.5S データ用 DVD-R DL マクセル 72197207

データ用 DVD-R DL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72197207品番DRD85WPG.5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8.5GBの大容量で映像データをたっぷりアーカイブ!
CPRM対応DVD-R DLでデジタル放送の記録・録画が可能。
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
1回記録用。

タイプデータ用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする