剣謙心 刃守 2段式収納 マルチナイフケース ハモリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72197347 品番6300090797
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

包丁やアウトドアナイフなど大事なものを守りながら持ち運べるマルチナイフケースです。ダブルファスナーなので鍵(付属しておりません)を付けて安全に保管することができます。上下のトレイ内サイズが違うので長さに応じて入れられます。上段は全長270mmまでのナイフ、下段は全長390mmまでのナイフ収納が可能です。

用途大事なナイフ用のケースに。 質量(g)180 ケース寸法(mm)約140×440×90 収納サイズ下段:全長390mmまで / 上段:全長270mmまで
注意
※1段に1丁収納できます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする