innowa 忘れ物探知機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72197365 品番KF001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

タグを鍵や財布などに取り付け、リモコンのボタンを押すだけで音と光でお知らせ
アプリやスマホは不要、誰でも簡単に使える便利な忘れ物探知機です
【カンタン操作、見やすい表示】
大きなボタンとLEDで迷わず操作!
【アプリ不要】
面倒な設定なし!すぐに使えるシンプル設計
【シールでカンタン確認】
付属のメモ&アイテムシールで、管理もラクラク!
【様々なモノに】
キーリングや両面テープで、いろいろなアイテムに取り付けOK!
【最大25m広範囲】
広い範囲をカバーし、安心して見つけられる!
【電池装着済み】
開封後すぐに使える、交換時は同梱ドライバーで簡単対応!
【技適マーク取得済み】
国内で安心して使える、認証取得済みの製品。
【定位置管理に便利】
置き場所に迷わない!リモコンスタンド付き。

付属品リモコン、リモコンスタンド、キーリング6個、両面テープ8枚(予備2枚含む)、タグ6個、電池(CR2032) 7個、メモシール、アイテムシール、ドライバー、取扱説明書・保証書 電池CR2032 動作範囲最大25m 周波数(MHz)315 音量(dB)75〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする