用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1A
センサー1/3 CMOS
大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)
表示色1,677万色
解像度カメラ(PX):2304×1296
動作環境温度(0〜50℃) 湿度(10〜80%) ※但し、結露なきこと
入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
音声マイク内蔵
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB