用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS
解像度カメラ(PX):2304×1296
動作環境温度(0〜50℃)、湿度(10〜80%) ※カメラは温度-10〜50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
音声マイク内蔵
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB