500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72197731 品番SEC-CAN-EAH5NF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ
防犯カメラセット SEC-NA-HYシリーズ の増設・交換用カメラ

用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素 電源カメラ:PoE給電 動作環境カメラ:温度-10℃〜50℃※但し、結露なきこと 出力信号100BASE-T(PoE)
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。
※屋外に設置される場合、雨風が直接かかりにくい軒下などがお勧めです。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※2台目以降を増設される場合は、アドレスの設定が必要になります。
※仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする