※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ
IS10E-30-02-D
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72199210
品番
IS10E-30-02-D
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
位置
取付/右
リード線長さ(m)
0.5
圧力単位
目盛板/Mpa