※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386 1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386 1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386 1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386 1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386 1273A124.020-23.0 ASICS WINJOB CP314 BOA アシックス 72199386

ASICS WINJOB CP314 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 72199386 品番 1273A124.020-23.0
販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800

FLYTEFOAMや軽量先芯に加え、新パターンのCPグリップソールで耐滑性を維持したまま軽量化を実現。
新ラストの採用でホールド性が向上したBOAハイカットタイプです。

材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 グラベル×ホワイト 質量(g)約420g(26.5cm 片足) タイプBOAダイヤルタイプ サイズ(cm)23.0 規格JSAA規格 A種 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 足囲EEE相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする