※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTD35-M+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72215258 NTD35-M+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72215258 NTD35-M+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72215258 NTD35-M+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付) デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72215258

デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72215258 品番NTD35-M+05CZA625+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することができます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0〜25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 ベース寸法(mm)60 電池寿命5年(通常の使用状態) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする