画像準備中

デジマチックホールテスト+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)10〜12 最小表示量(mm)0.001 注文コード72230290 品番HTD-12R+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲・最小表示量など54種類から選べます 他の種類を見る

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。
測定面にチタンコーティングを施しています。
基点設定用のプリセット値を2つ記憶できますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備ができます。
ボタン形電池1個で約1.2年使用できます。(通常使用時)
ABS、INC2つの測長系により高能率な作業ができます。
保護等級IP65を実現。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
止まり穴の底面近くまで測れます。
エクステンションロッド(オプション)を接続し穴の測定をすることも可能です。
誤った操作で基準が変更されることを防ぐファクションロック機能付です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販表計算ソフトのセルに直接入力することができ便利なインターフェイス・インプットツールを取揃えています。
いくつかの測定範囲のものをセットしたエコノミーセト(測定ヘッド交換式)とフルセットも用意しています

仕様952322(100mm) 測定範囲(mm)10〜12 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) ケーブル長(m)05CZA662(1m)、05CZA663(2m) 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウント含まず 器差(mm)±0.002(最大差0.002) 保護等級レベル6/耐じん形。外来固形物に対する保護等級じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する水に対する保護等級。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約1.2年 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする