BGK02 鍵付きセキュリティバッグ A4用 ヒサゴ 72233902 BGK02 鍵付きセキュリティバッグ A4用 ヒサゴ 72233902 BGK02 鍵付きセキュリティバッグ A4用 ヒサゴ 72233902 BGK02 鍵付きセキュリティバッグ A4用 ヒサゴ 72233902 BGK02 鍵付きセキュリティバッグ A4用 ヒサゴ 72233902

鍵付きセキュリティバッグ A4用

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72233902 品番 BGK02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

複製が難しく防犯性の高いディンプル錠2個付き!丈夫で強度の高い8号帆布を使用!ファスナーをこじ開けられないように、鍵の裏側に裏座を打ち付けています。
底板付きなので重いものを入れても安心です。バッグのふちをパイプ加工してあるので擦れにくく長持ち。
ポケット付きなので、内容物や宛先などを書いた紙を入れられます。通い便にも最適です。持ち手付きなので重い荷物も楽に運べます。
鍵や鞄の縫製はすべて国内製!(ファスナーはYKK社製です。)

グリーン 材質8号帆布 用途個人情報などの重要書類に!貴重品の収納・運搬、持ち運びに!企業・学校の個人情報管理担当の方、介護業界のケアマネージャーの方、研究室のデータや法的文書を取り扱う方、集金や夜間金庫を使う方に。 付属品ディンプル錠2個 仕様底板付 寸法(幅W×高さH)(mm)350×250 マチ(mm)150 ポケットタイプ両面(透明) ポケット寸法(mm)(外寸)160×110、(内寸)135×80
注意
※すべての状況・使用形態において完全に、個人情報、盗み見・改ざん・漏洩の防止を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72233918
2020-04-16
用途:
重要書類の輸送
熊谷通運株式会社 様 (運輸・通信業)

コンパクトで使いやすいデザインです。
鍵付きなのも選んだ理由の一つです。
特に問題点はありませんが、若干鍵を閉めるのが難しいかなと思います。
慣れの問題だと思います。

対象商品:
72233893
2019-10-03
用途:
守秘義務などの持ち歩き
その他業種

鍵が付いているバックをずっと探していました。
いざ忘れても鍵が付いているので開けられる心配も無いですし、丈夫な作りなので沢山物を入れても持ち手がしっかりしてるので持ち歩きしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする