回転スリムタップ 雷ガード付き 6個口 1.5m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72242750 品番HS-T6RK-W
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

独立回転コンセントを採用し、ACアダプターを干渉しにくく使用できます。
各コンセントが左右90°回転し、上・左・右の3方向から差し込みできます。
雷軽減素子を内蔵し、雷サージによる機器へのダメージを軽減します。
L型プラグを採用し、壁に沿ってすっきり配線できます。
耐熱性ユリア樹脂を使用したプラグで、トラッキング火災を防止します。

用途ACアダプターを含む複数機器の電源確保用途に使用します。
注意
※誘導雷の状況によっては、接続機器を保護できない場合があります。
※上・左・右以外の向きには差し込まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする