オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の その他スマホアクセサリ
スマートタグ Apple「探す」対応 紛失防止タグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
72242759
品番
SMT-OB01-W
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止タグです。
「探す」アプリを使って音を鳴らしたり、位置を確認できます。
紛失時には、位置情報が検出されると通知が届く紛失モードに対応しています。
用途
鍵やバッグなどの紛失防止用途に使用します。
色
ホワイト
電源
CR2032
対応OS
iOS14.5以降
電池寿命
10ヶ月
有効距離(m)
Bluetooth/10〜30
素材
ABS
音量(dB)
70
Bluetooth
BLE5.3
注意
※本製品の使用にはAppleの「探す」アプリに対応した端末が必要です。
※本製品はUWBによる正確な位置特定には対応していません。
※使用環境や電波状況により、正常に動作しない場合があります。