SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-B

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72242987 品番SST-FA313-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供
・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション
・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。

材質スチール製メッシュ、プラスチック、スチール製ボディー 寸法(mm)CPUクーラーの限度/156、電源の深さ制限/140 質量(kg)3.62 備考3.5 HDDの厚さが22mm未満であれば、ブラケット上部スロットに追加の3.5 HDDが装着可能で、対応可能な3.5 HDDは3台となります。 寸法26.72リットル 電源標準PS2(ATX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×360×410 RoHS指令(10物質対応)対応 I/Oポートフロント:USB 3.0×2・オーディオ×1・マイクロフォン×1 対応マザーボードMicro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7) 拡張スロット数4 対応ラジエター【背面】120mm 冷却システム【前面】120mm×1【背面】120×1 (120ファン×1黒扇出荷時付属) ドライブベイ【内部】3.5/ 2.5×1・3.5×2・2.5×2【外部】5.25×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする