仕様ケースフォームファクター/3U
その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ
材質スチール
寸法(mm)CPUクーラーの限度/110、電源の深さ制限/メイン電源スロット:最大 130 (3.5インチドライブベイを取り外すと電源長さに制限なし)
備考レールキット RMS01 / RMS09-20 に対応 RMS series rail slide compatibility(https://www.silverstonetek.com/jp/page/RMS-comparison)
電源SFX/SFX-L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×132×391
寸法(長さL×幅W)(mm)拡張カードの制限/361(前面ファンまたはラジエーター未搭載時)×115
LEDLEDインジケーター/電源状態 ×1: 青、HDD インジケーター ×1: 白、LAN インジケーター ×2: 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oポートフロント:USB Type-C×1・USB 3.0×2
対応マザーボードSSI-EEB/SSI-CEB/ExtendedATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX
対応ラジエター前面:120mm / 240mm / 360mm
冷却システム【前面】120mm×3【背面】リア I/O:60mm×2
ドライブベイ内部/3.5×2 or 2.5×2、2.5×1