ロイヤル
ロイヤルの 店舗什器
ロイヤルの 陳列用金物
ロイヤルの 什器用ハンガー
フェイスアウト傾斜ハンガー16Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72243057
品番
FBK-16S-6
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
角パイプ:15.9Φ×1.6t
色
クローム
傾斜角度(°)
25
爪厚さ(mm)
t=3.0
材質(固定具(爪))
スチール特殊鋼
注意
※抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。