正面
ライフ堂
ライフ堂の デオドラント・制汗
ライフ堂の ボディーシート
ボディシートー4℃ CICA配合30枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
72244676
品番
4589506155934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
肌のベタつき、汗・皮脂・ニオイを拭き取る。
タイプ
CICA配合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210418
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】10
注意
※水には溶けません。トイレ等には流さないでください。下記のt閣でご使用・保管・廃棄はしないでください。