注意
※この説明書きをよく読み、ご使用ください。 <使用上の注意>
※車内、直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーターなど)の付近などに置かない。
※水まわりや湿気の多い場所では缶がサビて穴があき、破裂することがあるので置かない。
※人体には使用しない。
※小児、認知症の方などの手の届くところには置かない。
※用途以外には使用しない。
※便座に直接かからないよう注意する。
※缶を横向きや、逆さまにして使用しない。 直接スプレーできないもの 天井・床・壁紙、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり) 廃棄時のガス抜き方法 中身を完全に使い切ってから、火気や人気のない戸外で行う。 (1)キャップを缶からはずし、裏返す (2)ボタン側面(ギザギザ部分)をまっすぐ押し込み、図の赤丸部分にはめ込む。(はまるとカチッと音がします) (3)キャップを再び缶に装着する。
※中身を大量に使い残した場合のガス抜き方法は発売元にお問い合わせください。
※火気と高温に注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。 (1)炎や火気の近くで使用しないこと。 (2)火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 (3)高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。 (4)火の中に入れないこと。 (5)使い切って捨てること。
※高圧ガス:LPガス 火気厳禁 アルコール類 危険等級2 エタノール含有物 42mL NET 280mL